コクゴ
PTFE 六角ボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
ピッチ(mm)
1.75
ねじ径M
M12
注文コード
43444547
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ねじ径M
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角ボルト
ピッチ(mm)
1.75
寸法H(mm)
8
寸法B(mm)
19
首下長(mm)
30
ねじ径M
M12