コクゴ
PTFE 六角ボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
ピッチ(mm)
1
ねじ径M
M6
注文コード
43444565
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ねじ径M
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角ナット
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
5
寸法B(mm)
10
ねじ径M
M6