コクゴ
PTFE 六角ボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
ピッチ(mm)
1.25
ねじ径M
M8
注文コード
43444574
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ねじ径M
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角ナット
ピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
6.5
寸法B(mm)
13
ねじ径M
M8