コクゴ
ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
16
4.5
6
8
10
16
寸法PT
PT1: 3/4、PT2:3/4
PT1: 1/8、PT2:1/8
PT1: 1/4、PT2:1/8
PT1: 1/4、PT2:1/4
PT1: 1/4NPT、PT2:1/4
PT1: 3/8、PT2:1/8
PT1: 3/8、PT2:1/4
PT1: 3/8、PT2:3/8
PT1: 1/2、PT2:3/8
PT1: 1/2、PT2:1/2
PT1: 3/4、PT2:1/2
PT1: 3/4、PT2:3/4
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
43445195
品番
NZ-06-06
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃
用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
寸法PT
PT1: 3/4、PT2:3/4
寸法A1(mm)
21
寸法A2(mm)
21
二面幅B(mm)
27
寸法C(mm)
13
寸法D(Φmm)
16
寸法L(mm)
55