大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M3.5
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
12
10
12
16
20
25
8
13
14
15
30
45
50
40
35
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43445324
品番
M3.5×12
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
18
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.65/(最小)3.5
表面処理
ブラック
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7.3
寸法k+f(mm)
2.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧