TS19 T型ホース継手 コクゴ 43445825

T型ホース継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)19
内容量1袋(10個)注文コード43445825品番TS19
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。
材質:ポリアセタール
色:白色
加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)
最高使用圧力:1MPa
使用温度範囲:-10~+70℃

用途
飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
材質ポリアセタール全長(mm)84白色使用温度範囲(℃)-10~+70寸法L1(mm)84最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)19寸法D2(Φmm)15寸法L2(mm)-寸法L3(mm)45寸法D3(Φmm)21主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする