曜日別特売
VF5120-4G1-03F VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120) SMC 43447093

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(4) AC220/AC230管接続口径A、Bポート:(03) 3/8リード線取出方法(G) グロメット注文コード43447093品番VF5120-4G1-03F
参考基準価格(税別)¥12,710販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) G管接続口径A、Bポート:(03) 3/8リード線取出方法(G) グロメットランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気リード線(m)0.3コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする