コクゴ
メスチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
34
26
34
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
43447618
品番
TZM-02 PP
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじ径
RC1/4
寸法L(mm)
34
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
18
寸法L4(mm)
30
二面幅B(mm)
18
寸法D(Φmm)
6