コクゴ
メスチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
40
26
34
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
43447627
品番
TZM-03 PP
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじ径
RC3/8
寸法L(mm)
40
寸法L2(mm)
22
寸法L3(mm)
122
寸法L4(mm)
36
二面幅B(mm)
20
寸法D(Φmm)
8