コクゴ
クレスト手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
LL
L
M
全長(cm)
23.5
23.5
23.0
22.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
43447925
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
機械操作、敗戦操作、梱包配送等に適した牛皮手袋です。
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
手のひらまわり(cm)
22.5
材質
牛革
色
白
アテ有無
アテ無
入数(双)
1