曜日別特売
2523 ステップスツール コクゴ 43448625

ステップスツール

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード43448625品番2523
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ステップ部分は滑り止め加工が施してありますので安心して使用できます。
スプリングキャスター装備で、移動は簡単。しかも荷重がかかると収納されるので、しっかりと床面に固定されます。
スタッキングできますので、使わないときの収納にも場所を取りません。

天板高さ(m)0.33寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×406×330質量(kg)2.7最大使用荷重(kg)135ブラック材質ABS幅(mm)Φ406寸法(mm)Φ406×H330高さ(mm)330耐荷重(kg)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43448625
2024-03-01
用途: マンガ喫茶の本棚用に
飲食業

移動も楽テン、持っても軽々、とても使いやすい製品です。追加購入を検討中です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする