曜日別特売
K-10 ゴム脚 ワッシャー入 コクゴ 43449763

ゴム脚 ワッシャー入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法E(mm)3
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)3
寸法C(Φmm)5
内容量1袋(100個)注文コード43449763品番K-10
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

材質:EPDM
硬度:65°±5°

材質EPDM種類ゴム足寸法H(mm)5硬度65°±5°寸法D(Φmm)3寸法E(mm)3寸法C(Φmm)5寸法B(Φmm)10外径A(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする