曜日別特売
K-26 ゴム脚 ワッシャー入 コクゴ 43449885

ゴム脚 ワッシャー入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法E(mm)10
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)4
寸法C(Φmm)10
内容量1袋(100個)注文コード43449885品番K-26
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

材質:EPDM
硬度:65°±5°

材質EPDM種類ゴム足寸法H(mm)15硬度65°±5°寸法D(Φmm)4寸法E(mm)10寸法C(Φmm)10寸法B(Φmm)20外径A(Φmm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする