曜日別特売
K-30 ゴム脚 ワッシャー入 コクゴ 43449919

ゴム脚 ワッシャー入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法E(mm)10
寸法H(mm)19
寸法D(Φmm)4
寸法C(Φmm)14
内容量1袋(100個)注文コード43449919品番K-30
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

材質:EPDM
硬度:65°±5°

材質EPDM種類ゴム足寸法H(mm)19硬度65°±5°寸法D(Φmm)4寸法E(mm)10寸法C(Φmm)14寸法B(Φmm)24外径A(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする