コクゴ
ゴム脚 ワッシャー入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法E(mm)
9
3
4
5
7
8
11
10
9
12
13
15
寸法H(mm)
25
5
9
8
10
11
12
17
24
14
20
15
18
19
25
22
27
26
寸法D(Φmm)
5
3
4
5
6
7
寸法C(Φmm)
14
5
6
7
8
9
10
12
14
15
17
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43449946
品番
K-3225
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質:EPDM
硬度:65°±5°
材質
EPDM
色
黒
種類
ゴム足
寸法H(mm)
25
硬度
65°±5°
寸法D(Φmm)
5
寸法E(mm)
9
寸法C(Φmm)
14
寸法B(Φmm)
28
外径A(Φmm)
32