曜日別特売
K-45 ゴム脚 ワッシャー入 コクゴ 43450007

ゴム脚 ワッシャー入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法E(mm)12
寸法H(mm)27
寸法D(Φmm)5
寸法C(Φmm)12
内容量1袋(100個)注文コード43450007品番K-45
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

材質:EPDM
硬度:65°±5°

材質EPDM種類ゴム足寸法H(mm)27硬度65°±5°寸法D(Φmm)5寸法E(mm)12寸法C(Φmm)12寸法B(Φmm)35外径A(Φmm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする