曜日別特売
B10-2 グロメット コクゴ 43450698

グロメット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)内径(Φmm)10注文コード43450698品番B10-2
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐候性に優れています。

用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。寸法R(mm)3種類グロメット内径(Φmm)10寸法C(Φmm)10材質EPDM硬度55°±5°寸法D(mm)9寸法E(mm)2溝径B(Φmm)16外径A(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする