※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
差し込み型バンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法E(mm)
10.2
6
6.2
6.6
8
8.2
8.6
10
10.2
10.6
11
11.2
11.6
13
12
4.8
寸法F(mm)
4
2
3
4
6.5
7
1.6
4.2
寸法H(mm)
1.2
1
1.2
1.6
2
0.8
寸法D(Φmm)
9
4
5.5
7
9
11
13
9.5
8
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43451023
品番
RB-612
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質:EPDM
耐候性に優れています。
用途
戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。
差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。
寸法R(mm)
4
寸法E(mm)
10.2
寸法F(mm)
4
寸法C(Φmm)
5
寸法D(Φmm)
9
寸法B(Φmm)
6
寸法H(mm)
1.2
寸法G(mm)
5
硬度
55°±5°
種類
ゴム足
材質
天然ゴム
色
黒
外径A(Φmm)
14