曜日別特売
RB-012 差し込み型バンパー コクゴ 43451084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-012 差し込み型バンパー コクゴ 43451084
RB-012 差し込み型バンパー コクゴ 43451084

差し込み型バンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)11.2
寸法F(mm)4
寸法H(mm)1.2
寸法D(Φmm)13
内容量1袋(100個)注文コード43451084品番RB-012
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質:EPDM
耐候性に優れています。

用途
戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。
差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。
寸法R(mm)4寸法E(mm)11.2寸法F(mm)4寸法C(Φmm)9寸法D(Φmm)13寸法B(Φmm)10寸法H(mm)1.2寸法G(mm)6硬度55°±5°種類ゴム足材質天然ゴム外径A(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする