曜日別特売
E-202 差し込み型バンパー コクゴ 43451109

差し込み型バンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)13
寸法F(mm)6.5
寸法H(mm)2
寸法D(Φmm)9.5
内容量1袋(100個)注文コード43451109品番E-202
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

材質:EPDM
耐候性に優れています。

用途
戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。
差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。
寸法R(mm)1.5寸法E(mm)13寸法F(mm)6.5寸法C(Φmm)4.5R寸法D(Φmm)9.5寸法B(Φmm)7.5寸法H(mm)2寸法G(mm)4.5硬度55°±5°種類ゴム足材質天然ゴム外径A(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする