※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
(6) DC12
(6) DC12
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(03) 3/8
A、Bポート:(02) 1/4
A、Bポート:(03) 3/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(G) グロメット
(MO) M形プラグコネクタ
(M) M形プラグコネクタ
(DO) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
ねじの種類
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43451424
品番
VF5120T-6DZD1-03T
参考基準価格(税別)
¥14,140
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(6) DC12
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
A、Bポート:(03) 3/8
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
仕様
IP65対応可
ポート数
5
使用圧力(MPa)
(-)標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
コネクタ
コネクタ付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
CADデータダウンロード