コクゴ
UL 膜付グロメット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
16
16
19
21
23
25
27
29
31
35
37
39
41
43
45
48
52
60
寸法C(Φmm)
13
13
16
18
20
22
24
26
28
31
33
35
37
9
42
44
48
56
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43452518
品番
ULSG-9A
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耐候性に優れています。
管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質
EPDM
色
黒
種類
グロメット
硬度
55°±5°
寸法D(Φmm)
16
寸法C(Φmm)
13
寸法B(Φmm)
9
外径A(Φmm)
4.5
特性
難燃性、非移行性、RoHS適合