曜日別特売
VF5123KT-6GZ1-02N VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123KT) SMC 43452578

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123KT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(6) DC12
管接続口径A、Bポート:(02) 1/4
リード線取出方法(G) グロメット
ねじの種類(N) NPT
内容量1個注文コード43452578品番VF5123KT-6GZ1-02N
参考基準価格(税別)¥13,860販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(N) NPT管接続口径A、Bポート:(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする