曜日別特売
ULSG-42A UL 膜付グロメット コクゴ 43452676

UL 膜付グロメット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法D(Φmm)52
寸法C(Φmm)48
内容量1袋(100個)注文コード43452676品番ULSG-42A
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐候性に優れています。
管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。

材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°寸法D(Φmm)52寸法C(Φmm)48寸法B(Φmm)42外径A(Φmm)34特性難燃性、非移行性、RoHS適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする