- シリコンスポンジ丸紐 コクゴ 43456849

シリコンスポンジ丸紐

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(1m)
径(Φmm)6
内容量1本(1m)注文コード43456849品番-
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。

径(Φmm)6長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43456849
2022-02-28
用途: 装置にはめ込む

使い勝手もよかったです。
もっと長いものを求めておりますが、1mの次のサイズが50mなのですが
少し長すぎるので、10mや30mくらいのサイズがあるといいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする