- PTFEシールテープ コクゴ 43459344

PTFEシールテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)20
テープ幅(mm)20
厚さ(mm)0.15
テープ厚さ(mm)0.15
内容量1巻(10m)注文コード43459344品番-
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

未焼成のPTFEを使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけでシールができます。

テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.15幅(mm)20厚さ(mm)0.15長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする