コクゴ
PTFEシールテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
25
20
25
テープ幅(mm)
25
20
25
厚さ(mm)
0.2
0.15
0.2
テープ厚さ(mm)
0.2
0.15
0.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
43459353
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
未焼成のPTFEを使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけでシールができます。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
10