曜日別特売
- ポリアセタールシート コクゴ 43460288

ポリアセタールシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)6
内容量1枚注文コード43460288品番-
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。
耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。
摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。
機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。

用途
機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。
耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。
摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。
機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。
※50tまで(1000W×1000mm)も有ります。
※オイルアニーリング強化品、10t~30t×600W×1200Lもあります。
長さ(m)1幅(mm)500厚さ(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1942:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする