曜日別特売
VF5244K-5H1-02 V Series(VF5244K) SMC 43460628

 

VF5244K-5H1-02 V Series(VF5244K) SMC 43460628
VF5244K-5H1-02 V Series(VF5244K) SMC 43460628

V Series(VF5244K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径サブプレート:(02) 1/4リード線取出方法(H) グロメット注文コード43460628品番VF5244K-5H1-02
参考基準価格(税別)¥19,530販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径サブプレート:(02) 1/4リード線取出方法(H) グロメットランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気リード線(m)0.6リード線長さ(mm)600コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする