曜日別特売
VF5244K-2DZE1 V Series(VF5244K) SMC 43460673

 

VF5244K-2DZE1 V Series(VF5244K) SMC 43460673
VF5244K-2DZE1 V Series(VF5244K) SMC 43460673

V Series(VF5244K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43460673品番VF5244K-2DZE1
参考基準価格(税別)¥19,690販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格電圧(V)(2) AC200リード線取出方法(D) DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付仕様IP65対応可切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする