曜日別特売
VF5244K-5D1-03 V Series(VF5244K) SMC 43460874

 

VF5244K-5D1-03 V Series(VF5244K) SMC 43460874
VF5244K-5D1-03 V Series(VF5244K) SMC 43460874

V Series(VF5244K)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径サブプレート:(03) 3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43460874品番VF5244K-5D1-03
参考基準価格(税別)¥20,740販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径サブプレート:(03) 3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし仕様IP65対応可切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする