コクゴ
ABSシート ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さ(mm)
5
1
2
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43461697
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。
寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
用途
自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。
各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。
長さ(m)
2
色
ブラック
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
5
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長