大阪魂
(+)ブレジャータッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1000個)
1箱(2500個)
1箱(1400個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
12
8
16
12
山数
24
24
16
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43462237
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ブレジャー
寸法K(mm)
2.45
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧