大阪魂
(+)ブレジャータッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(1400個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
10
8
12
16
山数
24
24
16
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
43462492
品番
M3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ブレジャー
寸法K(mm)
2.45
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧