大阪魂
(+)ブレジャータッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(7000個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(2500個)
ねじの呼び
M2
M3
M4
長さ(mm)
5
6
8
10
12
14
16
20
25
5
18
山数
40
24
18
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
43462736
品番
M2×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2
山数
40
長さ(mm)
5
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.00/(最小)1.90
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ブレジャー
寸法K(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧