曜日別特売
- 薄板硬質塩化ビニールシート コクゴ 43463203

薄板硬質塩化ビニールシート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)0.2
内容量1枚注文コード43463203品番-
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)1460透明幅(mm)670厚さ(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-24
用途: 車のドアの内張りの中の防水シートに使用
製造業

車のドアの内張りの中の防水シートに使用しましたが、ブチルテープで固定でき、シートの厚みが0.2mmなので伸びないで張り替えがききました

対象商品 : 43463203
2023-09-28
用途: ラジコン模型、型取り
建設業・工事業

シート0.2mmです、まだ、準備中で6枚にカットしただけですが、切れ端を、イタズラにやって、これは大丈夫と確信しました。モノタロウは実に良いです、商品注文して、翌日には来ました、有難い、

対象商品 : 43463237
2021-05-08
用途: 自動車サイドミラーの整流板作成
金融・保険業

適度な堅さで良い。折り畳んで、とか丸めて配送されるかと思ったら、そのままの大きさで「U」にして大きな箱に梱包して配送されましたので驚きました。殆ど空気を運ぶ感じで、お手数ご迷惑お掛けしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2091:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする