曜日別特売
M3×25 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/つや消し黒)(小箱) 大阪魂 43464985

(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/つや消し黒)(小箱)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
長さ(mm)25
ねじの呼びM3
内容量1箱(1000個)注文コード43464985品番M3×25
販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ねじの呼びM3山数24長さ(mm)25材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3.1/(最小)3寸法r(mm)(最大)0.4表面処理つや消し黒頭部形状丸皿寸法m(mm)3.8穴の形状十字穴寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43465064
2018-11-10
用途: スピーカーユニットの固定に使用
建設業・工事業

スピーカーユニットの固定に丸皿タッピングネジが使われていたのですが、鉄製のため赤さびが発生していました。レストアを機にネジを交換しようと探していたらこのネジを見つけました。ステンレスに黒塗装ということで、ドライバーで締めると塗装が剥げてしまうかと思いましたが、大丈夫でした。

対象商品 : 43464967
2015-10-08
用途: ラティスの補強

インパクトドライバーに良く馴染み作業効率がアップしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2699:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする