曜日別特売
M6×40 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43465414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×40 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43465414
M6×40 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43465414

(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
長さ(mm)40
ねじの呼びM6
内容量1箱(100個)注文コード43465414品番M6×40
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ねじの呼びM6山数10長さ(mm)40材質ステンレス十字穴番号3寸法d(mm)(最大)6.2/(最小)6寸法r(mm)(最大)0.7表面処理ブラック頭部形状丸皿寸法m(mm)6.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)12寸法k+f(mm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1069:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする