M4×40 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43465615

※寸法図

M4×40 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43465615
M4×40 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43465615

(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
長さ(mm)40
ねじの呼びM4
内容量1箱(200個)注文コード43465615品番M4×40
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
ねじの呼びM4山数16長さ(mm)40材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4寸法r(mm)(最大)0.5表面処理茶ブロンズ頭部形状丸皿寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴寸法dk(mm)8寸法k+f(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43465615
2019-07-11
用途: diy机の制作など
その他業種

添付の写真は皿木ねじになっていますが、商品は丸皿ねじでねじの頭が別物でした。よく確認していなかったのが悪かったのですが、商品と写真は同一にして欲しいと思います。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3899:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする