曜日別特売
- MCナイロンパイプ 901 コクゴ 43465626

MCナイロンパイプ 901

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)175
175
125
150
30
40
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
165
200
225
250
275
300
350
400
内径(Φmm)100
100
125
15
20
25
30
40
45
50
55
65
75
60
70
80
90
115
150
175
200
225
250
300
350
内容量1本(350mm)注文コード43465626品番-
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。

長さ(mm)350外径(Φmm)175内径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43465398
2024-10-23
用途: ベルトコンベアのメンテナンス
マルト沖田水産有限会社

内径20ミリを注文したのに、内径10ミリしかあいてない!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1935:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする