コクゴ
MCナイロンパイプ 801
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
70
30
40
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
125
150
165
内径(Φmm)
45
15
20
25
30
40
65
50
60
70
75
100
115
全33種類を一覧で見る
内容量
1本(350mm)
注文コード
43465784
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。
長さ(mm)
350
外径(Φmm)
70
内径(Φmm)
45
外径公差(mm)
+0.1~+5.0
長さ公差(mm)
+1.0~+20.0
内径公差(mm)
-6.0~-1.0
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長