曜日別特売
- MCナイロンパイプ 801 コクゴ 43465924

MCナイロンパイプ 801

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)150
内径(Φmm)100
内容量1本(350mm)注文コード43465924品番-
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。

長さ(mm)350外径(Φmm)150内径(Φmm)100外径公差(mm)+0.1~+5.0長さ公差(mm)+1.0~+20.0内径公差(mm)-6.0~-1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2375:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする