大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
長さ(mm)
16
30
8
10
12
16
20
25
13
14
15
35
40
45
50
ねじの呼び
M3.5
M3.5
M3
M4
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43466001
品番
M3.5×16
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
18
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.65/(最小)3.5
寸法r(mm)
(最大)0.4
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
寸法k+f(mm)
2.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧