大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4500個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(3000個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(1400個)
1箱(900個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(450個)
1箱(250個)
1箱(1800個)
1箱(2200個)
1箱(230個)
長さ(mm)
13
13
13
12
5
6
8
18
30
40
50
10
32
45
14
15
33
55
60
65
70
75
80
16
20
28
25
35
ねじの呼び
M5
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
全95種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
43466726
品番
M5×13
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
山数
12
長さ(mm)
13
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)5.2/(最小)5
寸法r(mm)
(最大)0.6
表面処理
3価ブラック
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
5.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10
寸法k+f(mm)
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧