大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2200個)
1箱(2200個)
1箱(2200個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(2500個)
1箱(4500個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(3000個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(1400個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(350個)
1箱(700個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(230個)
長さ(mm)
14
14
14
8
5
6
12
16
18
32
45
33
50
55
60
70
75
80
10
20
25
40
13
15
28
35
65
30
ねじの呼び
M3
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200個)
注文コード
43466945
品番
M3×14
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
14
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
寸法r(mm)
(最大)0.4
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
寸法k+f(mm)
2.45
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧