曜日別特売
VFA3140-00T V Series(VFA3140) SMC 43468985

 

VFA3140-00T V Series(VFA3140) SMC 43468985
VFA3140-00T V Series(VFA3140) SMC 43468985

V Series(VFA3140)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(00)サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)
(00)サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)
(02)1/4
(03)3/8
ねじの種類(T)NPTF※パイロットポート含む
ポートの向き【パイロットポート】(-)上向き
内容量1個注文コード43468985品番VFA3140-00T
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ねじの種類(T)NPTF※パイロットポート含む管接続口径(00)サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)切換方式(1)2位置シングルポートの向き【パイロットポート】(-)上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする