VFA3330-02N V Series(VFA3330) SMC 43469292

 

VFA3330-02N V Series(VFA3330) SMC 43469292
VFA3330-02N V Series(VFA3330) SMC 43469292

V Series(VFA3330)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径【A・Bポート】(02)1/4
ねじの種類(N)NPT
ポートの向き(-)上向き
内容量1個注文コード43469292品番VFA3330-02N
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類(N)NPT管接続口径【A・Bポート】(02)1/4切換方式(3)3位置クローズドセンタポートの向き(-)上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする