SMC
V Series(VFA3540)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(02)1/4
(02)1/4
(03)3/8
ねじの種類
(N)NPT※パイロットポート含む
(-)Rc※パイロットポート含む
(N)NPT※パイロットポート含む
ポートの向き
【パイロットポート】(-)上向き
【パイロットポート】(-)上向き
【パイロットポート】(P)横向き
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43469658
品番
VFA3540-02N
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(N)NPT※パイロットポート含む
管接続口径
(02)1/4
切換方式
(5)3位置プレッシャセンタ
ポートの向き
【パイロットポート】(-)上向き
CADデータダウンロード