曜日別特売
VFA5220-03N V Series(VFA5220) SMC 43470026

 

VFA5220-03N V Series(VFA5220) SMC 43470026
VFA5220-03N V Series(VFA5220) SMC 43470026

V Series(VFA5220)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径【A・Bポート】(03)3/8
ねじの種類(N)NPT
ポートの向き【パイロットポート】(-)上向き
内容量1個注文コード43470026品番VFA5220-03N
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(N)NPT管接続口径【A・Bポート】(03)3/8切換方式(2)位置ダブルポートの向き【パイロットポート】(-)上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする