SMC
V Series(VFA5220)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
管接続口径
【A・Bポート】(03)3/8
【A・Bポート】(02)1/4
【A・Bポート】(03)3/8
ねじの種類
(-)Rc
(N)NPT
(-)Rc
(F)G
(T)NPTF
ポートの向き
【パイロットポート】(P)横向き
【パイロットポート】(-)上向き
【パイロットポート】(P)横向き
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43470035
品番
VFA5220-03-P
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
【A・Bポート】(03)3/8
切換方式
(2)位置ダブル
ポートの向き
【パイロットポート】(P)横向き
CADデータダウンロード